藤田屋
マジックキューブ
六面揃えて脳のトレーニング
脳のトレーニングになるマジックキューブです。6面そろえてタイムを競おう
材質:PP。サイズ:55×55×55mm
用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
その他
1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(mm)
55×55×55
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09380300
21638
¥
250
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください