中華まんスクイーズ

中華まんスクイーズ - 藤田屋中華まんスクイーズ - 藤田屋中華まんスクイーズ - 藤田屋

モチモチ、やわらか中華まんのスクイーズ
せいろに入った中華まんのおもちゃでぷにぷに遊ぼう
材質:TPR。サイズ:40×55×55mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。その他1個梱包形態:箱入りセット内容本体のみ材質TPR寸法(mm)40×55×55適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※5種取り混ぜ(肉まん・ピザまん・桃まん・あんまん・紫芋まん)です。種類はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0938032721701
580
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする