赤外線サーモグラフィ

赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO

45°×34°の広角レンズ搭載。
フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。
MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。

仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ 温度測定範囲(℃)-20~550 精度(℃)±2または±2%(環境温度25 ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD 温度分解能(℃)<0.05 画素数240×180 バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間 パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ モデルFLIR E6 PRO 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09380571 TA410CC-XP
320,000
319,800
351,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする