キャラバン(26系)専用 パーフェクトフィット11型ディスプレイオーディオ

キャラバン(26系)専用 パーフェクトフィット11型ディスプレイオーディオ - ALPINE

キャラバン専用 11型ディスプレイオーディオ パーフェクトビッグDA「PF11DA-CV-26-AM」。
11型大画面とフルデジタルAMP搭載。キャラバンに新たな装着を実現します。
音楽好きのためのハイレゾ対応、新デザイン「サウンドホーム」で音を操り格別なドライブを。
Apple CarPlay / Android Autoに対応。HDMI入出力 / AUX入力 / アルパインダイレクト接続に対応し、スマホアプリの動画を楽しめる他に幅広いシステムアップが可能。

質量(kg)2.6出力(W)50(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シャーシ:178×50×149.6、ディスプレイ:268.9×178×54.7電源電圧(V)DC14.4(動作範囲11~16)有効画素数99%以上適合車キャラバン(2021(R3)/10~現在)、NV350キャラバン(2017(H29)/7~2021(R3)/10)動作温度(℃)-20~+60画面サイズ11インチ画素数2764800(1280×720×RGB)BluetoothV4.2最大消費電流(A)15音声出力フロント/リア:4V/10kohms、サブウーファー:4V/10kohms内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381009PF11DA-CV-26-AM
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする