曜日別特売

取手

取手 - SUGICO(スギコ)取手 - SUGICO(スギコ)

ドアなどの取手にお使いいただけます。

付属品M6ビス×2材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)使用荷重(kg)40内容量1個
関連資料:寸法図(0.05MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09382856TO-205N 小103×9×H23
450
409
450(税込)
9日以内出荷
返品不可
09382865TO-205NL 大122×10×H30
700
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする