6.8型 ディスプレイオーディオ

6.8型 ディスプレイオーディオ - ALPINE

iPhoneやスマホ(Android(TM))とワイヤレス接続が可能になったアルパインのディスプレイオーディオ「DA7-WL」。
音楽アプリ / 地図アプリなど様々なスマホアプリを連携できるApple CarPlay / Android Autoに対応。
充実のサウンド調整機能で音楽アプリも良い音でドライブが楽しくなる。
スピーカープリアウトを備えパワーアンプとの接続も可能。

質量(kg)0.9出力(W)50(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シャーシ:178×100×68電源電圧(V)DC14.4(動作範囲10.8~16.0)有効画素数99%以上LCD仕様透明タイプ TN LCD動作温度(℃)-20~+60画面サイズ6.75インチ画素数1152000pcs(800×480×3(RGB))BluetoothV5.0音声出力プリアウト(フロント/リヤ):4V/10kΩ(最大)、プリアウト(サブウーハー):4V/10kΩ(最大)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381018DA7-WL
51,650
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする