曜日別特売

超硬TiALNコーティング付き面取りカッター

超硬TiALNコーティング付き面取りカッター - 協和精工

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。

用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.15内容量1本
注意
※1.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09383109KMCA-39015040454
7,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
09383118KMCA-390151004510
9,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
09383127KMCA-390151506015
9,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
09383389KMCA-390152006020
10,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする