協和精工
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途
刃径
材質
超微粒子合金
刃数
3枚刃
被削材
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)
4
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
0
先端径(Φmm)
【フラット】0.1
内容量
1本
注意
※1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09383066
KMCA-39010030
45
3
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
09383075
KMCA-39010080
45
8
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
09383091
KMCA-39010100
45
10
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
09383100
KMCA-39010150
60
15
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09383380
KMCA-39010200
60
20
¥
10,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください