超硬R付キーシードカッター

超硬R付キーシードカッター - 協和精工超硬R付キーシードカッター - 協和精工

刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。

用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0内容量1本
注意
※炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
R
首径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09386451KRKC-4030025055030.251.20.5
14,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
09386460KRKC-4030025105030.251.20.5
15,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
09386469KRKC-4030030055030.31.20.6
14,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
09386478KRKC-4030030105030.31.20.6
15,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
09386487KRKC-4040020066040.21.50.4
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386496KRKC-4040020126040.21.50.4
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09386505KRKC-4040025126040.251.50.5
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386521KRKC-4040030126040.31.50.6
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386530KRKC-4050020156050.220.4
18,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09386539KRKC-4060020156060.22.40.4
18,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09386548KRKC-4080020167080.230.4
28,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09386557KRKC-4080025087080.2530.5
24,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09386566KRKC-4080025167080.2530.5
25,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09386575KRKC-4080030087080.330.6
24,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09386591KRKC-4080030167080.330.6
25,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09386600KRKC-41000201080100.23.50.4
31,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
09386609KRKC-41000202080100.23.50.4
33,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
09386618KRKC-41200201280120.240.4
34,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
09386627KRKC-41200202480120.240.4
36,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
09386636KRKC-41200252480120.2540.5
33,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09386645KRKC-41200302480120.340.6
33,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09386661KRKC-4050020076050.220.4
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09386670KRKC-4050025156050.2520.5
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09386679KRKC-4050030156050.320.6
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09386688KRKC-4060020076060.22.40.4
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09386697KRKC-4060025156060.252.40.5
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09386706KRKC-4060030156060.32.40.6
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09386715KRKC-4030020105030.21.20.4
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386731KRKC-4050025076050.2520.5
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386740KRKC-4050030076050.320.6
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386749KRKC-4050040156050.420.8
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386758KRKC-4050050156050.521
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386767KRKC-4050075156050.7521.5
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386776KRKC-405010015605122
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386785KRKC-4060025076060.252.40.5
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386801KRKC-4060030076060.32.40.6
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386810KRKC-4060040156060.42.40.8
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386819KRKC-4060050156060.52.41
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386828KRKC-4060075156060.752.41.5
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386837KRKC-40601001560612.42
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386846KRKC-4060150156061.52.43
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09386855KRKC-41200402480120.440.8
31,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09386871KRKC-41200502480120.541
31,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09386880KRKC-41200752480120.7541.5
31,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09386889KRKC-4120100248012142
31,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09386898KRKC-41201502480121.543
31,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09386907KRKC-4120200248012244
31,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09386916KRKC-4030020055030.21.20
15,400
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
09386925KRKC-4050040076050.420.8
15,400
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
09386941KRKC-4050050076050.521
15,400
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする