食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 上着のみ

食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 上着のみ 東洋リントフリー

食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。

用途食品工場、異物混入対策 適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126 ホワイト 袖丈長袖 内容量1枚
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。※マスク、手袋、パンツ、シューズ、ファンユニット:A-72132(注文コード:63961635)、バッテリー:A-72126(注文コード:63961626)、バッテリー専用収納ケース:FD9101(注文コード:09323855)、専用ベルト(注文コード:09323837.846)は別売りです。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09381036 JF2504-01 S フード中央部~上着裾:69 124 76
17,000
13,980
15,378 (税込)
90日以内出荷

返品不可
09381045 JF2504-01 M フード中央部~上着裾:72 128 79
17,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
09381061 JF2504-01 L フード中央部~上着裾:75 132 82
17,000
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
09381070 JF2504-01 LL フード中央部~上着裾:78 136 85
17,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
09381079 JF2504-01 3L フード中央部~上着裾:81 140 88
17,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
09381088 JF2504-01 4L フード中央部~上着裾:84 146 91
オープン
16,980
18,678 (税込)
90日以内出荷

返品不可
09381097 JF2504-01 5L フード中央部~上着裾:87 152 94
オープン
17,980
19,778 (税込)
90日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする