曜日別特売

食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 ファンバッテリーセット

食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 ファンバッテリーセット - 東洋リントフリー食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 ファンバッテリーセット - 東洋リントフリー食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 ファンバッテリーセット - 東洋リントフリー

食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。

用途食品工場、異物混入対策付属品ACアダプタ厚さ(mm)ファン:38寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25質量(kg)バッテリー:0.37ホワイト騒音値(dB)低:40連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5風量切替:4段階最大風量(m3/min)2.7充電時間(時間)約5.5袖丈長袖内容量1セット
注意
※ファン装着対応フード一体上着はご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※マスク、手袋、パンツ、シューズは別売りです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裾幅(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381106JF2504-01S124フード中央部~上着:6976
オープン
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
09381115JF2504-01M128フード中央部~上着:7279
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09381131JF2504-01L132フード中央部~上着:7582
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
09381140JF2504-01LL136フード中央部~上着:7885
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09381149JF2504-013L140フード中央部~上着:8188
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09381158JF2504-014L146フード中央部~上着:8491
オープン
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
09381167JF2504-015L152フード中央部~上着:8794
オープン
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする