曜日別特売

充電式2way ミラー&ナイトライト

充電式2way ミラー&ナイトライト - TAIGASHOJI(大河商事)充電式2way ミラー&ナイトライト - TAIGASHOJI(大河商事)充電式2way ミラー&ナイトライト - TAIGASHOJI(大河商事)充電式2way ミラー&ナイトライト - TAIGASHOJI(大河商事)充電式2way ミラー&ナイトライト - TAIGASHOJI(大河商事)充電式2way ミラー&ナイトライト - TAIGASHOJI(大河商事)充電式2way ミラー&ナイトライト - TAIGASHOJI(大河商事)充電式2way ミラー&ナイトライト - TAIGASHOJI(大河商事)

LED付き女優ミラーライト&読書灯などのサイドライトにもなる一台二役の便利な2WAYライト
1.LEDライト付きのメイクミラー
2.テーブルライトにもなる2WAY仕様
3.調色機能であらゆる場所の光を再現
コードレスで使用することができるので、寝室やリビングへの持ち運び可

用途ミラーライト、読書灯、寝室、リビング仕様調色(k):3段階調色 3500/4400/6000セット内容本体、取扱説明書、microUSBコード材質ABS/PSホワイト質量(g)約613消費電力(W)最大3電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×300連続使用時間(時間)5光源LED充電時間(時間)2光束(Lm)最大120調光方式無段階調光電球の種類LED調光の可否内容量1台
注意
※リチウムイオン電池について
※こちらの製品は充電式リチウムイオン電池を使用しております。
※蓄電残量0%状態での保管や放置などにより、電池の性能を著しく下げたり、故障の原因になる場合がございます。
※・USB変換アダプターは別売りです。
※ご使用後は、必ず満充電にしてから保管をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381027wass084-wh
6,200
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする