平面ラッチ

平面ラッチ - SUGICO(スギコ)平面ラッチ - SUGICO(スギコ)平面ラッチ - SUGICO(スギコ)

3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。
ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。

用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等付属品材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合板厚(mm)0.8-3.0自重(g)597内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09382935TO-309-1右鍵
9,730
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
09382951TO-309-2左鍵
9,730
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする