ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用

ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 - YAMAZEN(山善)ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 - YAMAZEN(山善)ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 - YAMAZEN(山善)ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 - YAMAZEN(山善)ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 - YAMAZEN(山善)ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 - YAMAZEN(山善)ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 - YAMAZEN(山善)ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 - YAMAZEN(山善)

ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。
背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。
3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)
発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。
洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。

用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル種別ベストネイビー混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100機能発熱/防寒内容量1着
注意
※設定温度や発熱時間は、使用環境で異なります。
※別売のモバイルバッテリー(5V2A)をご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381386YNHV-2024-MM150~16580~90
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09381395YNHV-2024-LL160~17585~95
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09381411YNHV-2024-LLLL170~18590~100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする