曜日別特売
モノタロウ

ダイヤル錠 ワイド

ダイヤル錠 ワイド - モノタロウダイヤル錠 ワイド - モノタロウダイヤル錠 ワイド - モノタロウダイヤル錠 ワイド - モノタロウダイヤル錠 ワイド - モノタロウダイヤル錠 ワイド - モノタロウダイヤル錠 ワイド - モノタロウダイヤル錠 ワイド - モノタロウ

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。

用途倉庫の扉などの施錠に材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.9材質(ツル)鋼鉄内容量1個
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ご使用に際しては、必ず同封の取扱い説明書の【使用上の注意】を読んでからお使いください。
※番号合わせの際は、「凹みのある突起箇所」を「番号合わせ位置」に合わせた状態でリングを嵌め込んでください。
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や開錠できなくなるおそれがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W×全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09396951-ブラック61×60
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09396960-クローム61×60
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29902507-ブラック66×67
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする