SUGICO(スギコ)
オールステンレス鋼製キャッチクリップ
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403165
TO-378
引張荷重(kgf):8.2(締めしろ1mm)
MODEL:SCC-60
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403181
TO-379
引張荷重(kgf):5.7(締めしろ1mm)
MODEL:SCC-40
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください