ステンレスキャッチクリップ

ステンレスキャッチクリップ - SUGICO(スギコ)ステンレスキャッチクリップ - SUGICO(スギコ)ステンレスキャッチクリップ - SUGICO(スギコ)

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。

用途計測機器・工作機械・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09403567TO-530L引張荷重(kgf):18(締めしろ1mm)78MODEL:C-1007-1
2,380
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403576TO-530S引張荷重(kgf):7(締めしろ1mm)36MODEL:C-1007-2
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする