SUGICO(スギコ)
平面ラッチ錠
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
航空機(キッチン)・屋外用分電盤
付属品
補助板
材質
(ラッチ部)黄銅
幅(mm)
42
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
対応
MODEL:C-1101-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403226
TO-233
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください