SUGICO(スギコ)
ステンレス パチン錠
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(g)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403540
TO-527L-2
引張荷重(kgf):15
ステンレス(SUS305)
37
MODEL:C-1012-1-2、鍵穴:無
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403558
TO-527S-2
引張荷重(kgf):10
ステンレス(SUS307)
18
MODEL:C-1012-2-2、鍵穴:無
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください