SUGICO(スギコ)
ステン大型キャッチクリップ
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途
分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09403585
TO-531L
引張荷重(kgf):20
145
MODEL:TL-11J-3
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403601
TO-531M
引張荷重(kgf):12
55.4
MODEL:TL-11J-2
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09403610
TO-531S
引張荷重(kgf):7.6
29.8
MODEL:TL-11J-1
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください