【デュアルハンドル機能】
軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。
片手での操作でも簡単に力をこめられます。
【軽くて丈夫なステンレス鋼】
高品質なステンレス鋼を採用。
軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。
【簡単取り付け】
ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。
【柔軟性に富んだフレキシブルホース】
約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
【多彩な用途に対応】
機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、
建設機械や工業機械など様々な用途に対応。
【製造国の意匠権取得】
製造国の意匠権取得済みの正規品です。
【使用方法】
1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。
※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。
※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。
2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。
3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。
4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。
5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。



ノズルが7ストレートでは、挿しづらい狭いスペースにも、がっちりロックできるので安心して注入できる。
ホースとノズルのネジ山が合わないのは他のレビュー主と一緒ですが、適当にねじ込んで使っても漏れないので大丈夫だと思います。
がっちりキープしてくれてとても便利です。
先端をニップルにしっかりと取り付けられるのと、セットした後ポンプを押すのが楽になる。
今までは片手でニップル側を押さえてグリスガンを片手でなんとかやっていましたが、この商品で固定できて両手で煽ることができるので助かります。
この手の物は、グリップ?を握るとロックが解除され、グリップから手を離すとロックされる物だと思って購入。
結果は、グリップから手を離した時にロックされるのは予想通り。
ただし、グリップを握っても、グリスニップルへの差し込みは普通のホースと同じで、結構な力で押し込まなければならない。
確かに、写真でもグリップを握った状態で先端が開いていない、ここをちゃんと見ておくべきだった。
まぁ、ただのホースよりは抜き差しの耐久性が有るのかな?、と言う感じ。
あと、付属のホースは結構固い。
1回目は、漏れも無く作業して
もっと早く購入すれば良かったと思ってましたが2回目から何度グリースアップしても
外れて漏れてしまいました。
やはり、値段が安いので使い捨て商品で、がっかりしました。