曜日別特売

BX-1 Mckenzie HD 8倍42mm口径双眼鏡

BX-1 Mckenzie HD 8倍42mm口径双眼鏡 - LEUPOLD(リューポルド)BX-1 Mckenzie HD 8倍42mm口径双眼鏡 - LEUPOLD(リューポルド)

手にしっかりと収まるコンパクトなマッケンジーシリーズ。高度な光学システムにより、クラス最高の低照度性能を実現。
透過率も高く、グレアも低減し高解像度を実現します。防水性のあるデザインは最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。

質量(g)632倍率8倍眼幅調整範囲(mm)56~74最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)42本体高さ(mm)151入数1個1000m先の視野(m)107ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)17実視界(°)6.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09404565-
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする