SUGICO(スギコ)
フレキションキャッチ
コーナーにぴたりと付き、スペースの有効利用がはかれます。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・分電盤・各種小型 BOX
適合
引抜力(kgf):約2.5
材質
黄銅板(ニッケルメッキ)
質量(g)
13.5
対応
MODEL:TL-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09404669
TO-534
¥
610
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください