HEYADECOLOCOLO ヘヤデコロコロ

HEYADECOLOCOLO ヘヤデコロコロ - ニチレイマグネットHEYADECOLOCOLO ヘヤデコロコロ - ニチレイマグネット

パーツを組み合わせて、ビー玉ころころ。
子供も大人も楽しめるマグネットトイ。
HEYADECOLOCOLO ヘヤデコロコロ
マグネットのくっつく壁なら、自由に着け替え移動ができます。
磁石なので何度でも付け替えが可能です。
別売りの磁石の付く壁「アイパネル」をご購入頂くとよりおしゃれな空間になります。
推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」

用途マグネットがつく壁に吸着させて、マグネット付きパーツでビー玉を転がす知育玩具として使用セット内容羽根車:1,スロープ:1、ビー玉:5、ロート:1、ゴール:1、鈴:4、レールS:3、レールL:3ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)3歳以上内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09435889HDT-CL01
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする