ウサシェラオ

ウサシェラオ - DOD(ディーオーディー)ウサシェラオ - DOD(ディーオーディー)ウサシェラオ - DOD(ディーオーディー)ウサシェラオ - DOD(ディーオーディー)ウサシェラオ - DOD(ディーオーディー)ウサシェラオ - DOD(ディーオーディー)ウサシェラオ - DOD(ディーオーディー)

DODのステンレスシェラカップ。カップ麺の湯沸かしができる大きめ深型サイズ。
DODのロゴが入った深型シェラカップ。
ちょっと多めの湯を沸かしたり、スープを作ったり、調理もしやすい深型サイズ。
別売りの浅型シェラカップ、ウサシェラコとぴったりフィットします。

材質ステンレス鋼(本体:ステンレス304、持ち手:ステンレス201)質量(g)(総質量)約135寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5×12.5×6.5満水容量(mL)530内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※火にかけると変色する場合がございます。予めご了承ください。
※内側から強い力をかけると外側に底面がふくらむ場合があります。この場合安定性を損ないますので内側に底面を押し込んで安定した状態でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09406069SC1-765-SL
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする