曜日別特売

フツーノアイス M

フツーノアイス M - DOD(ディーオーディー)フツーノアイス M - DOD(ディーオーディー)フツーノアイス M - DOD(ディーオーディー)フツーノアイス M - DOD(ディーオーディー)フツーノアイス M - DOD(ディーオーディー)フツーノアイス M - DOD(ディーオーディー)フツーノアイス M - DOD(ディーオーディー)フツーノアイス M - DOD(ディーオーディー)

おうちの冷凍庫でカチンコチン
やっぱりキャンプでもキンキンのビールが飲みたいな。
BBQの差し入れにアイスクリームを持っていったら喜ぶだろうな。
このお刺身、夜まで安心して保存したいな。
キャンプの満足度を上げるなら、保冷環境を整えるのがオススメです。
クーラーボックスは重要ですが、次に重要なのが保冷剤。
フツーノアイスは家庭用冷蔵庫でしっかり凍結し、表面温度-11℃でしっかりと食材を保冷します。

材質容器:ポリエチレン 内容物:水、尿素、増粘剤、防腐剤質量(g)(総質量)約550/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)13.5×19.5×2.5内容量1個(2個)
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※冷蔵庫の種類によっては、凍結までの時間に違いが出る場合があります。
※-18℃以下の冷凍庫で、24時間以上凍らせてからご利用ください。
※ 直接、肌に凍結部分を当てないでください。
※内容物は無害ですが、食べられません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405911CL1-993-BLブルーグレー
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
09405920CL1-993-BGベージュ
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする