バイクインパップ

バイクインパップ - DOD(ディーオーディー)バイクインパップ - DOD(ディーオーディー)バイクインパップ - DOD(ディーオーディー)バイクインパップ - DOD(ディーオーディー)バイクインパップ - DOD(ディーオーディー)バイクインパップ - DOD(ディーオーディー)バイクインパップ - DOD(ディーオーディー)バイクインパップ - DOD(ディーオーディー)

ツーリングに持ち出せるソロ2ルームテント
コンパクト収納なのにバイクが入る広いタープ空間を実現。
快適な寝室とリビングがキャンプツーリングの楽しみを広げます。
※跳ね上げ用のポールは付属しません。必要に応じて別途コンパクトタープポールをお買い求めください。

セット内容アウターテント、インナーテント、ポール(長)×2本、ポール(短)×2本、ロープ×7本(本体に取り付け済)、キャノピー用ロープ×3本、ペグ×16本、キャリーバッグ、タイベルト×2本、ポール用収納袋、ペグ・ロープ用収納袋材質アウターテント、インナーテント:40Dポリエステル(PUコーティング、難燃加工) インナーテントフロア:150Dポリエステル(PUコーティング) ポール:アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)インナー:約220×90×110外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(組立時)約220×295×144遮光率(%)97以上耐水圧(mm)アウターテント:最低3000 インナーテントフロア:最低5000紫外線カットUPF50+収納時寸法(cm)(約)W44×D25×15総質量(kg)(約)3.6収容人数大人1名内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※テント生産時にJIS L 1092(ISO811)方式にて耐水圧試験を行い、計測箇所の平均値ではなく、最低値が記載値以上となるように耐水圧を設定しています。
※駐輪時には必ずバイクが安定していることを確認してください。
※バイクが転倒する可能性がある範囲では就寝したり座ったりしないでください。
※バイクの移動は必ずエンジンを切って行ってください。
※バイクをテント内に入れる際にはマフラーやエンジンが十分冷めてからバイクを移動させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405807T1-053-CA
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする