ココニモラック

ココニモラック - DOD(ディーオーディー)ココニモラック - DOD(ディーオーディー)ココニモラック - DOD(ディーオーディー)ココニモラック - DOD(ディーオーディー)ココニモラック - DOD(ディーオーディー)ココニモラック - DOD(ディーオーディー)

そこにも、ここにも棚が作れる。
今まで設置できなかったところにも棚が設置できる、持ち運びしやすい小型の折りたたみ式収納棚。

セット内容製品本体、棚板×3(本体内部底面に収納)材質(約)生地:600Dポリエステル(PVCコーティング) フレーム:アルミ合金 天板:MDF、アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×39×58静止耐荷重(kg)全体耐荷重:25、耐荷重/段:5、天板:10収納時寸法(cm)(約)W40×D39×H8総質量(kg)(約)4.5内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※ロックボタンを押さなかったり、無理に力を加えて折りたたむと破損の原因となります。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405746TB1-071-TN
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする