アサヒペン
超強力パーツクリーナー
ブレーキや機械部品などの金属パーツに付着したオイル、グリス等の油脂汚れを溶解して容易に洗浄できる速乾タイプの強力クリーナーです。
用途
自動車ブレーキ、工具、ギヤ、チェーンなどの金属に付着した油脂の洗浄に。
成分
有機溶剤、噴射剤
容量(mL)
(1本あたり)840
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
17640mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(30本×840mL)
注意
※表示の用途以外に使用しないこと。
※化学物質に過敏な体質の方、体調のすぐれない方は使用しないこと。
※火気の無い換気の良いところで使用すること。
※揮発性の高い有機溶剤を含んでいるので使用中は充分に換気をし、保護マスクを着用するなどして溶剤蒸気を吸入しないようにすること。
※使用する際は保護眼鏡、保護手袋を着用し、目や皮膚にスプレーした液が付着しないようにすること。
※静電気で引火する場合があるので、静電気を防止できる衣服、靴を着用すること。
※ロングノズルを外して使用すると噴射が安定せず、周囲に洗浄液が飛散して思わぬ事故になったり、また手に付着して凍傷になる場合があるので、必ずロングノズルを装着した状態で使用すること。
※噴射異常を生じることがあるので使用中に容器を振り動かして撹拌しないこと。
※プラスチックやゴム、塗膜などの金属以外に洗浄液が付着すると溶解、劣化、軟化、変色等に至る場合があるので、金属以外のものに洗浄液が付着しないようにすること。金属以外のものに付着した場合はすぐに拭き取ること。
※高温になった金属に使用しないこと。
※残り少なくなると内圧が低下し、冬期などの低温では噴射状態が悪くなるので、室温で保管するなどして温度が少し高くなってから使用すること。熱いお湯や熱風などを使用して温めないこと。
※夏期など湿度が高い時に使用するとスプレーした部分に結露することがある。
※容器を落下させると、中身が漏れることがあるので取扱いに注意すること。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09435855
APC020001
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください