曜日別特売

わがやのエアポンプ

わがやのエアポンプ - DOD(ディーオーディー)わがやのエアポンプ - DOD(ディーオーディー)わがやのエアポンプ - DOD(ディーオーディー)わがやのエアポンプ - DOD(ディーオーディー)わがやのエアポンプ - DOD(ディーオーディー)わがやのエアポンプ - DOD(ディーオーディー)わがやのエアポンプ - DOD(ディーオーディー)わがやのエアポンプ - DOD(ディーオーディー)

プールやエアマットなど、たくさんのインフレータブル製品もへっちゃら。
サッと膨らまして、遊べる、寝られる。
キャンプや外遊びの時間を最大限に使いたい人のための、ハイパワー電動ポンプです。

セット内容製品本体、ノズル(太)、ノズル(中)、ノズル(細)、充電ケーブル、キャリーバッグ材質製品本体:ABS、ナイロン ノズル各種:ポリエチレン キャリーバッグ:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)98×91×100連続使用時間10分収納寸法(mm)(約)W180×D130×H100特性入力:5V 2A(USB Type-C) 充電時間:4時間 圧力(排出/吸引):5kPa総質量(kg)(約)0.36内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※DOD製品以外の製品との互換性は保証いたしかねますので、ご了承ください。
※SUPやエアフレームテントには対応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405728DP1-092-TN
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする