曜日別特売

ジミニータンクソロ カーキ

ジミニータンクソロ カーキ - DOD(ディーオーディー)ジミニータンクソロ カーキ - DOD(ディーオーディー)ジミニータンクソロ カーキ - DOD(ディーオーディー)ジミニータンクソロ カーキ - DOD(ディーオーディー)ジミニータンクソロ カーキ - DOD(ディーオーディー)ジミニータンクソロ カーキ - DOD(ディーオーディー)

小さな工夫が地味にいいウォータータンク
スリムボディでテーブルやラックに置きやすい5Lサイズのウォータータンクです。
乾かしやすさにも地味に配慮しています。

セット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン、ループ材質タンク:ポリエチレン フタ:ポリプロピレン 蛇口:ポリプロピレン パッキン:シリコン ループ:LDPE質量(g)(総質量)約550容量(L)(約)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×29×28.5内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※ 掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※水を入れた状態で運搬する場合はフタと蛇口が上に来る向きにしてください。
※フツーノタンクの蛇口との互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405938WT2-997-KH
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする