曜日別特売

グランドシート(6人用)

グランドシート(6人用) - DOD(ディーオーディー)グランドシート(6人用) - DOD(ディーオーディー)グランドシート(6人用) - DOD(ディーオーディー)

DODテントにぴったりサイズ。汚れや雨水からテントを守る、ポリエステル生地のグランドシート。
DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。

付属品キャリーバッグ材質210Dポリエステル(PUコーティング)耐水圧(mm)最低5000収納時寸法(cm)(約)W37×D17×110寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)340×340総質量(kg)(約)1.8内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※グランドシートは降雨時に雨水が溜まらないようにするために、フロアサイズよりも若干小さめに作られています。
※生地の都合上、継ぎ目が発生いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09406051GS6-827-GY
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする