ハコッチャハコ(20)

ハコッチャハコ(20) - DOD(ディーオーディー)ハコッチャハコ(20) - DOD(ディーオーディー)ハコッチャハコ(20) - DOD(ディーオーディー)ハコッチャハコ(20) - DOD(ディーオーディー)ハコッチャハコ(20) - DOD(ディーオーディー)ハコッチャハコ(20) - DOD(ディーオーディー)ハコッチャハコ(20) - DOD(ディーオーディー)ハコッチャハコ(20) - DOD(ディーオーディー)
(1件のレビュー)

バイクや車に積載しやすいボックス形状のバッグ
各面にプレートを内蔵し、まるで箱のような安定感。
ツーリングバッグとしての基本的な機能を備えながら、幅広いスタイルに合うスッキリとしたデザインに仕上げました。
充実したキャンプを楽しめる40Lサイズです。
※ツーリングバッグとして使用する場合はご自身のバイクに合った積載用バンドを別途ご用意ください。

セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、レインカバー材質外生地:ポリエステル(ラミネートPVC) 内生地:ポリエステル 補強材:PVC、ポリエチレン ショルダーベルト:ポリエステル レインカバー:ポリエステル(PUコーティング)容量(L)(約)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×29×21静止耐荷重(kg)15収納時寸法(cm)(約)W42×D42×H10総質量(kg)(約)1.9内容量1個
注意
※改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※静止耐荷重は目安としての測定値であって、保証値ではありません。
※本製品は車両に取り付け用の固定ベルト付属しません。ご自身で用意していただく必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405850BG1-035-BK
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: バイクツーリング
有限会社スターカーゴ

困ったことは、バイクに装着するベルトが無くて取付に難儀します。でも、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする