曜日別特売

ヤドカリテント用グランドシート

ヤドカリテント用グランドシート - DOD(ディーオーディー)ヤドカリテント用グランドシート - DOD(ディーオーディー)ヤドカリテント用グランドシート - DOD(ディーオーディー)ヤドカリテント用グランドシート - DOD(ディーオーディー)

ヤドカリテントにぴったりサイズのグランドシート
ヤドカリテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。インナーテントを地面の汚れや水から保護します。

セット内容本体、キャリーバッグ材質210Dポリエステル(PUコーティング)耐水圧(mm)最低5000収納時寸法(cm)(約)W36×D26×H6寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)410×270総質量(kg)(約)1.4内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※雨水がたまるのを防ぐため、テントより小さく作られています。
※生産工程で継ぎ目が入りますが、シームテープ処理が施されているため、防水性能に問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405868GS6-034-BR
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする