曜日別特売

釣りボトル

釣りボトル - DOD(ディーオーディー)釣りボトル - DOD(ディーオーディー)釣りボトル - DOD(ディーオーディー)釣りボトル - DOD(ディーオーディー)釣りボトル - DOD(ディーオーディー)釣りボトル - DOD(ディーオーディー)釣りボトル - DOD(ディーオーディー)

どこでもだれでも簡単に。ポケットに入る釣り具セット。
キャンプの合間に釣りを気軽に楽しみたい。
そんな気持ちに応える新しい形のオールインワン釣具セットです。
持ち出しやすく、誰でも簡単に扱えるよう大胆に竿をなくしました。
繊細な道具を使いこなす釣りも楽しいけど、こんなザリガニ釣りみたいな釣りの形があってもおもしろいでしょ。

セット内容製品本体、6lbナイロンライン100m(本体リールに取付済)、スプールバンド(本体リールに取付済)、針(1gジグヘッド×5、本体ボトル内部に在中)、針(5gジグヘッド×5、本体ボトル内部に在中)、スナップ付きサルカン×11(うち1点はラインに取付済、10点はボトル内部に在中)材質リール:アルミ合金、ライン:ナイロン、スプールバンド:ポリエステル、ボトル:ポリプロピレン・アクリル・シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4×4×13総質量(kg)(約)0.15内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405719FG1-077-BK
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする