曜日別特売

スラッシュペグパカーン(30)

スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)

ペグの持ち運びと出し入れをスマートに
ほら、キャンプに行くとね、テントをバーンって張るためにペグをドーンドーンって打つじゃない?そのペグがけっこうバッーと、たくさんいるのよ。
それが車の中でカチャカチャうるさいし、バッグから出すときも短いのと長いのがゴチャゴチャになったり、ロープと絡まったり、もうウワーってなるの。
でもこのバッグを使うとね、スラッシュからペグがパカーンなのよ。

セット内容製品本体材質表地:600Dポリエステル (撥水・防汚加工) 裏地:210Dポリエステル (撥水・防汚加工)質量(g)(総質量)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34×13×13(ハンドル部分を除く)静止耐荷重(kg)各気室5(合計10内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405956BG1-959-CA
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする