キャンパーノ・サギョーギM ペールグリーン

キャンパーノ・サギョーギM ペールグリーン - DOD(ディーオーディー)キャンパーノ・サギョーギM ペールグリーン - DOD(ディーオーディー)キャンパーノ・サギョーギM ペールグリーン - DOD(ディーオーディー)キャンパーノ・サギョーギM ペールグリーン - DOD(ディーオーディー)キャンパーノ・サギョーギM ペールグリーン - DOD(ディーオーディー)キャンパーノ・サギョーギM ペールグリーン - DOD(ディーオーディー)

結婚式にはタキシード、キャンプには作業着
オシャレってなんだろう?
高いブランドの服を着ること?
雑誌みたいなコーディネートをすること?
誰かが言ってましたが、オシャレとはTPOに合わせた服を着ることではないでしょうか。
結婚式にはタキシード。ビーチにはショートパンツ。
じゃあ、テント設営で動くことが多く、土や雨で汚れることも多いキャンプには?
動きやすい、ポケットが多い、汚れても気にならない服。
年がら年中キャンプをしているDODスタッフが行き着いた答えが「作業着」です。

材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)胸囲(cm)120股下(cm)78ウエスト(cm)最少62、最大82肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)68ヒップ(cm)107裾幅(cm)23ワタリ(cm)幅36内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09405981AP1-901-GR
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする