ハイパームテキポール

ハイパームテキポール - DOD(ディーオーディー)ハイパームテキポール - DOD(ディーオーディー)ハイパームテキポール - DOD(ディーオーディー)ハイパームテキポール - DOD(ディーオーディー)

大黒柱のような安心感。ビッグタープポールよりさらに太い、極太アルミ製タープポール。
大型タープのメインポールとして使える ビッグタープポール をもっと太く、もっと曲がりにくくした極太タープポールです。直径35mmの太さにすることで、曲げに対する剛性はビッグタープポールの約1.3倍(※メーカー基準)を誇ります。大型タープのメインポールとして、より安心感を求めたい人におすすめのタープポールです。
※製品名の「ハイパームテキ」は、絶対に折れない、曲がらないという意味ではありません。

セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×2本、土台ポール×1本、キャリーバッグ×1材質アルミ合金サイズ(約)直径3.5cm×長さ264cm(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W74×D15×H3.7総質量(kg)(約)1.4内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※製品名の「ハイパームテキ」は、絶対に折れない、曲がらないという意味ではありません。
※2020年12月メーカー出荷分より、1ポールの先端をネジ式に、2キャリーバッグのデザインを変更しました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09406130XP8-632-BK
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする