スパイダーベース

スパイダーベース - DOD(ディーオーディー)スパイダーベース - DOD(ディーオーディー)スパイダーベース - DOD(ディーオーディー)スパイダーベース - DOD(ディーオーディー)スパイダーベース - DOD(ディーオーディー)スパイダーベース - DOD(ディーオーディー)スパイダーベース - DOD(ディーオーディー)スパイダーベース - DOD(ディーオーディー)

ノーポール、ノーストレス。内側にポールのない、カンガルーし放題の新構造シェルター。
広いけどポールが邪魔だな。
逆に考えると、ポールが無ければこんなに広くなくても良いのでは?
スパイダーベースは、そんな経緯からできた全く新しい構造のシェルタータープです。
内部スペースは5m×5m。
ただし、中にはポールも何もない。
端っこに小さいテントを並べて真ん中をリビング。
大きい寝室テントは片側に置いて、反対側をリビング。
全ては手持ちのアイテムとレイアウトのセンス次第。
枠に囚われない、オリジナルスタイルのキャンプを始めましょう。

付属品ロープ10m×2本、ロープ6m×4本、キャリーバッグ材質テント本体:150D ポリエステル(PUコーティング,UVカット加工)、ポール:アルミ合金外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(組立時)約500×500×230耐水圧(mm)最低3000紫外線カットUPF50+収納時寸法(cm)(約)W70×D33×H33総質量(kg)(約)16.5内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※本製品は設営に強度の高いペグが必要となり、ペグを付属させると既にペグを持っている方に余分なコストがかかってしまうため、ペグを付属していません。ロープ固定用の長いペグ(28cm以上の鍛造ペグ推奨)×12~14本、テント底部固定用のペグ×12本を別途ご準備ください。
※組立サイズ(外寸)は生地サイズです。アウトポール状態で設営した場合、メインポールの高さは270cmになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09406121TT8-785-GY
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする