RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA

RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA - RS PRO

T-3 (10 mm) BA9チューブMCC

仕様
定格電圧 = 24 V
口金 = BA9s
定格電流 = 83 mA
直径 = 10.5mm
電球サイズ = T3 1/4
長さ = 29 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 6.3 lm
寿命 = 10000h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09438190105-102
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする