RS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mA

RS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mA - RS PRO

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。
記載されているアクセサリはITW製品ではありません。
最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。
IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。
例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。
テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用

仕様
定格電圧 = 6.3 V ac/dc
口金 = ウェッジ
定格電流 = 200 mA
直径 = 6.7mm
電球サイズ = T1 3/4
長さ = 21.5 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 5 lm
寿命 = 20000h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09438269106-357
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする