曜日別特売

RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA

RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA - RS PRO

14Vタイプは12Vの動作にも適合します。
12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。
T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。
特に狭い場所での照明を目的としています。
プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。

仕様
定格電圧 = 12 V
口金 = ウェッジ
定格電流 = 250 mA
直径 = 10.29mm
電球サイズ = T3 1/4
長さ = 27.7 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 22 lm
寿命 = 1000h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09438287106-379
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする