曜日別特売

RS PRO インジケータライト 5 V ワイヤ端子 60 mA

RS PRO インジケータライト 5 V ワイヤ端子 60 mA - RS PRO

T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。
メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。

仕様
定格電圧 = 5 V
口金 = ワイヤ端子
定格電流 = 60 mA
直径 = 3.05mm
電球サイズ = T1
長さ = 31.35 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 0.63 lm
寿命 = 40000h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09438296106-464
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする