金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO

りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。
優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。
各種の用途に適しています。
特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売

仕様
フォーム = ロッド
材料 = リン青銅
長さ = 13インチ
ロッド径 = 7/8インチ
引張強度 = 420 N/mm2
硬さ = 120 HB
熱伝導率 = 47W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09438348110-062
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする