曜日別特売

RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 16mm

RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 16mm - RS PRO

寸法はすべて概算です。
Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。

仕様
カラー = ベージュ
長さ = 500mm
幅 = 50mm
厚さ = 16mm
材料 = ピーク
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.32g/cm3
引張強度 = 95 MPa
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99
燃焼性評価 = UL 94 V-0
吸水 = 0.5%
動作温度 Max = +260℃
伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09438908129-842
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする