曜日別特売

ドリルビット RS PRO HSS M8 全体長100 mm カッター径15mm シャンク径12.5 mm ストレート

ドリルビット RS PRO HSS M8 全体長100 mm カッター径15mm シャンク径12.5 mm ストレート - RS PRO
仕様
ドリルビットの種類 = 座ぐり工具
ねじサイズ = M8mm
カッター径 = 15mm
カッター長さ = 22mm
シャンクタイプ = ストレート
個数 = 1
シャンク径 = 12.5 mm
全体長さ = 100 mm
材質 = HSS
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09439030131-858
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする