曜日別特売

ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長80 mm カッター径11mm シャンク径8 mm プレーン

ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長80 mm カッター径11mm シャンク径8 mm プレーン - RS PRO

HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。
ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。

仕様
ドリルビットの種類 = 座ぐり工具
ねじサイズ = M6mm
カッター径 = 11mm
カッター長さ = 18mm
シャンクタイプ = プレーン
個数 = 1
シャンク径 = 8 mm
全体長さ = 80 mm
材質 = HSS
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09439048131-870
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする