曜日別特売

RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 20mm

RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 20mm - RS PRO

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。
このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。
これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。
ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。
特長と利点. 最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 難燃性等級: UL94 HB 冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。
化学器具 プラグ シール 食品加工 絶縁体、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
カラー = 白
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 20mm
材料 = PEHD
ラミネート加工 = なし
密度 = 0.95 → 0.96g/cm3
引張強度 = 25 MPa
硬さ = 50ボール押し込み
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.02%
動作温度 Max = +80℃
伸長 = 350%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09439231137-641
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする