ねじタップ RS PRO ハンド / 機械タップ M12 ISO, 材質 HSS

ねじタップ RS PRO ハンド / 機械タップ M12 ISO, 材質 HSS - RS PRO

HSS スパイラル溝研磨タップ. 精密スパイラル溝 HSS タップで、機械加工又はハンドタッピングに適しています ブルースチーム焼き戻し仕上げは、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げます

仕様
セットタイプ = ねじ切りタップ
タイプ = スパイラル溝、セカンド
ピッチ = 1.75mm
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 1
ハンド / マシンタップ = ハンド / 機械タップ
シャンク径 = 9mm
シャンクタイプ = プレーン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09439495151-993
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする