曜日別特売

RS PRO ウォーターポンププライヤー 240 mm ウォータポンププライヤ

RS PRO ウォーターポンププライヤー 240 mm ウォータポンププライヤ - RS PRO

RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。
VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。
VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。
RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。
RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。
ESD 対策タイプもあります。
メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。
オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。
プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。
よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。
ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。
このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。
ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。
メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ
全体長さ = 240 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09440107161-041
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする